Beli harga jet water di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  2. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    31%
    Mulai

    Rp8.199.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  3. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  5. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  6. air Kran Shower
    Mulai

    Rp92.900

    air Kran Shower
    Deskripsi:
    > Kran shower air dingin dengan Handle stick untuk instalasi pipa 1/2 inch> Aplikasi umum untuk Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, instalasi kloset> Ekonomis serta mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 9 cm x 5 cm x 8 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on
    atribut:
    • Installation Pipe: 1/2 Inch
    • Application For: Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, installasi closet
  7. air Kran Air Shower
    Mulai

    Rp99.900

    air Kran Air Shower
    Deskripsi:
    - Kran shower air dingin dengan Handle stick untuk instalasi pipa 1/2inch- Aplikasi umum untuk Stop kran wastafel, Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, instalasi wastafel, kloset- Ekonomis serta mudah dalam pemasangan- Panjang x lebar x tinggi: 9cm x 5cm x 8cm- Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on- Terbuat dari bahan stainless steel 304
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Material: SS 304
  8. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  9. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  10. aer Toilet Closet Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  11. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with Flow Rate Adjustment)
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Air Inlet Connection Size (inch): G(PF)1/4
    • Material: Aluminium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 87
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  12. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  13. Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Mulai

    Rp139.900

Daftar Harga harga jet water Terbaru November 2026
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.499.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp8.199.900
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
Roca Jet Shower SetsRp489.900
air Kran ShowerRp92.900
air Kran Air ShowerRp99.900
Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Rp1.599.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)